日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
JIS規格安全標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57275368
品番
391241
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
JIS規格に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
705-9927
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
危険・高電圧 V
取付穴径(mm)
Φ3 (4ヵ所)
注意
※ビスは付属していません。