日本緑十字社
日本緑十字社の キャビネット / プラボックス
日本緑十字社の キャビネット
日本緑十字社の キャビネットパーツ
JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
トラスコ品番
705-9953
注文コード
57275411
品番
391258
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格に基づく安全標識です。
視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。
PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。
注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途
機械や装置の危険箇所への注意表示に。
工場・倉庫・作業現場での安全対策に。
社内の立ち入り禁止区域の明示に。
トラスコ品番
705-9953
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
取付方式
粘着シール/貼付タイプ
一辺長さ(mm)
100
縦(mm)
85
横(mm)
100
表示内容
!(エクスクラメーションマーク)