短冊型安全標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57275490 品番093268
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

設置場所を選ばない短冊型の標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途
立入禁止エリアの明示に。
工場や研究所の安全管理に。
建設現場や危険区域の区分けに。
トラスコ品番705-9944 材質塩ビ 厚さ(mm)1 取付穴ナシ(加工フリー) 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)360 横(mm)120 表示内容関係者以外立入禁止
注意
※ビスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする