ヘルメット用初心者マークステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード57275621 品番233143
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

作業現場での新人・初心者を周囲に知らせるためのステッカーです。
5枚入りのセットで、複数人の使用や予備としても便利です。
視認性の高いデザインで、現場の安全意識向上に貢献します。
ヘルメットの側面や後部に貼りやすいコンパクトサイズです。

用途
新入作業員の識別・安全配慮用。
現場での周囲の注意喚起に。
ヘルメットに貼って初心者を明確に表示するために。
トラスコ品番705-9901 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.09 取付貼付タイプ 縦(mm)53 横(mm)35 表示内容初心者マーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする