曜日別特売
100101 フリーポケット式吊り下げ標識 日本緑十字社 57275630

100101 フリーポケット式吊り下げ標識 日本緑十字社 57275630
100101 フリーポケット式吊り下げ標識 日本緑十字社 57275630
100101 フリーポケット式吊り下げ標識 日本緑十字社 57275630
100101 フリーポケット式吊り下げ標識 日本緑十字社 57275630

フリーポケット式吊り下げ標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード57275630品番100101
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。
下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。
コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。
紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。

用途
工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。
工場や倉庫の安全管理に。
駐車場やイベント会場での案内表示に。
仕様A3横用紙対応トラスコ品番705-9915材質本体:ターポリン、ポケット:PVC厚さ(mm)1取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)縦(mm)610横(mm)450ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450取付可能パイプ径(Φmm)~54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする