高温注意ステッカー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 57275648 品番 089201
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。
ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。
5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。

用途
高温箇所への注意喚起用。
機械や設備のやけど防止対策に。
作業現場や工場での安全管理に。
トラスコ品番705-9954 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 取付粘着シール 縦(mm)150 横(mm)80 表示内容高温注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする