修理・点検標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番705-9933 注文コード57275736 品番085426
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番705-9933 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.6 取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売) 縦(mm)225 横(mm)100 表示内容さわるな・操作禁止 取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする