日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
マグネプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57275761
品番
086207
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両面磁力タイプです。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途
操作して欲しく無い場所の注意喚起に。
当該情報の明示に。
トラスコ品番
705-8424
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
1
取付
マグネット式
タイプ
両面磁力タイプ
縦(mm)
180
横(mm)
80
表示内容
運転中操作禁止・停止中操作禁止