輪止め連結サイン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番705-9951 注文コード57275797 品番107102
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナーで簡単にドアミラーへ装着可能で、誰でも手軽に取り付けできます。
軽量で耐久性のあるポリプロピレン製プレートを採用しています。

付属品面ファスナー、トラロープ1.5m、カラビナ トラスコ品番705-9951 材質プレート:ポリプロピレン、ロープ:ポリエチレン、カラビナ:アルミ 厚さ(mm)0.8 縦(mm)185 横(mm)130 取付け方法面ファスナー 表示内容輪止め実施中 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)7×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする