日本緑十字社
日本緑十字社の 駐車関連
日本緑十字社の 車用タイヤストッパー
輪止め連結サイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
705-9902
注文コード
57275806
品番
107103
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナーで簡単にドアミラーへ装着可能で、誰でも手軽に取り付けできます。
軽量で耐久性のあるポリプロピレン製プレートを採用しています。
付属品
面ファスナー、トラロープ1.5m、カラビナ
トラスコ品番
705-9902
材質
プレート:ポリプロピレン、ロープ:ポリエチレン、カラビナ:アルミ
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
185
横(mm)
130
取付け方法
面ファスナー
表示内容
配達中 速やかに移動します。
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
7×1.5