日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57275867
品番
157144
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
バルブの操作状態(開閉・調整済など)の識別に。
工場やプラント内の保守点検管理に。
安全管理のための視認性向上に。
トラスコ品番
705-9908
材質
PET/ラミネート加工
厚さ(mm)
2
色
黄
取付
吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
穴数
上部1ヵ所
表示内容
調整済/ADJUSTED
外径(mm)
50
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付金具は別売です。