バルブ開閉札 アルミ製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57275885 品番 158093
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。

用途
機械や装置の点検・整備後の状態表示に。
バルブや配管の調整完了確認用に。
工場・プラントでの安全管理表示に。
トラスコ品番705-9939 材質アルミ 厚さ(mm)2 取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売) 穴数上部1ヵ所 表示内容調整済 外径(mm)80 穴径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする