日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札 アルミ製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57275901
品番
160103
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途
機械や装置の点検・整備後の状態表示に。
バルブや配管の調整完了確認用に。
工場・プラントでの安全管理表示に。
トラスコ品番
705-9942
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
色
黄
取付
吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
穴数
上部1ヵ所
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
調整済
穴径(mm)
5
注意
※取付金具は別売です。