折りたたみ式ノボリ用スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57275937 品番255127
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。
折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。
本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。
パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。

用途
店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。
コーナーや壁際スペースでの広告表示に。
折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。
トラスコ品番705-8422 材質スチール 寸法(mm)展開時:643×643×326 内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ 収納時寸法(mm)50×360×69 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強風時は屋外でのご使用を避けてください。
※開閉時の指はさみに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする