ノボリ用鉄杭

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57275946 品番255128
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。
全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。
白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。
L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。
シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。

用途
屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。
地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。
駐車場や仮設会場での案内・誘導に。
トラスコ品番705-8430 材質スチール 全高(mm)1090×50×50 リング内径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱いの際に周囲にぶつけたりしないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする