日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画ロープ
日本緑十字社の トラロープ
トラロープ(標識ロープ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
57275998
品番
285004
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
705-8415
材質
PE
色
黄/黒
長さ(m)
100
線径(Φmm)
約7