高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57276025 品番 113050
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。
ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。
本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。
吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。

用途
駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。
倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。
夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。
付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具 トラスコ品番705-9928 材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス 蛍光黄色反射/黒 長さ(m)2 ポール径(Φmm)54
注意
※ネジは、しっかりと手で締めた後、緩み防止の為、プライヤー等で増し締めを行ってください。
※天井への取り付けで長さが余った場合は、余分な箇所をチェーンカッターで切断するか結束バンドでしっかりと束ね、パイプより下にチェーンがぶら下がらないように設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする