日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンバー
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57276059
品番
122340
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。
軽量なABS素材で扱いやすいです。
両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途
工事現場や作業区域の立ち入り制限に。
駐車場やイベント会場の通行規制に。
施設内の安全区画の明示に。
トラスコ品番
705-9956
材質
【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE
幅(mm)
35〜40.5
色
白/赤反射
取付
両端部コーン用リング付
タイプ
反射タイプ
長さ(m)
1.7〜3
リング内径(Φmm)
80