黒板塗料スプレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57276095 品番346010
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

塗面の耐久性に優れています。
書きやすく、消しやすい面に仕上がります。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。

用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。 トラスコ品番107-2590 材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス 緑(つや消し) 容量(mL)300 高さ(mm)188 タイプうすめ液不要タイプ 乾燥時間(分)(20℃)15〜30・(冬期)30〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)57 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7〜1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする