日本緑十字社
日本緑十字社の 冷房用品
日本緑十字社の 冷房関連用品
エアコン風よけカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57276181
品番
375258
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
エアコンの風をコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。
天井タイプにも、壁付けタイプにも使用可能です。
用途
熱中症予防対策に。
付属品
落下防止ストラップ(約600mm)、両面テープ
トラスコ品番
107-0916
材質
本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、本体取り付け部品(角度調節アーム、固定版):ABS
色
ホワイト
高さ(mm)
146
奥行(mm)
213