日本緑十字社
日本緑十字社の ヘルメット
日本緑十字社の ヘルメット関連商品
日本緑十字社の 暑さ対策 ヘルメット用
あたまひんやりパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57276305
品番
375604
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
水で濡らすとひんやりとするヘルメットやキャップなどに使用するパッドです。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
洗濯可(ネット使用)
トラスコ品番
178-7902
材質
外側:ポリエステル(クールマックス[[RU]])100%、中材:ベルオアシス[[RU]](ベルオアシス[[RU]]30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%)
色
ブルー
縦(mm)
210
横(mm)
210