LEDたすき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57276427 品番 238054
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

LEDが付いた反射タスキで、長さを背丈にあわせて3段階に調節できます。
LEDライト内蔵ですので、たすきの裏のスイッチで点灯・点滅して、暗い夜道や光源の無い場所でも、危険を回避します。
LEDライトは市販のボタン電池と交換していただくことで、長くお使いいただけます。
耐候性に優れ、屋外でも使用できます。

用途
夜間作業に。
暗い夜道での危険回避に。
付属品CR2450ボタン電池×1個(テスト用) トラスコ品番354-0305 材質表面:塩化ビニール、裏面:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤) 幅(mm)50 全長(mm)1400 反射緑 切替方式点灯→点滅→消灯(ループ) 連続使用時間(時間)140 LED6個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする