日本緑十字社
日本緑十字社の ハンドル・取っ手・グリップ
日本緑十字社の ハンドル、取手
日本緑十字社の 埋込取手・掘込取手
強力吸盤ドアハンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57276445
品番
342041
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。
凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。
傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途
扉、引戸等の開閉補助用品として。
トラスコ品番
354-6777
材質
【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
幅(mm)
42
全長(mm)
210
色
白
高さ(mm)
72
耐荷重(kg)
垂直方向20・水平方向10
方式
二重真空吸着方式
注意
※取付面により吸着しない場合もございます。
※直射日光や火気等の温度高い場所で使用されると機能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
※取り付ける場所の素材によっては、色移行する場合があります。