日本緑十字社
日本緑十字社の 結束バンド/結束工具/固定具
日本緑十字社の ケーブルタイ/結束バンド
日本緑十字社の 標準タイプ
結束バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57276646
品番
348514
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。
プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途
家電やOA関連製品のコード結束に。
自動車の配線などのケーブル結束に。
ガーデニングの添え木に。
工具の結束に。
トラスコ品番
662-7900
材質
ポリプロピレン、ナイロン
幅(mm)
20
色
黒
長さ(m)
30