日本緑十字社
日本緑十字社の プランター・鉢
日本緑十字社の 鉢・プランター・ポット
日本緑十字社の プランター
BOXプランター(フェイクグリーン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57276680
品番
291063
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
設置するだけで空間をデザインする新感覚のBOXプランターです。
用途
働きたくなるオフィス環境の実現に。
仕様
造花
トラスコ品番
662-0102
材質
【本体】木質ボード(紙貼り)【脚】アルミ(スチールウェイト内蔵)
幅(mm)
900
高さ(mm)
900
奥行(mm)
250
注意
※周りの環境に配慮し、安全な場所に設置して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません