日本緑十字社
日本緑十字社の 店舗運営用品
日本緑十字社の 観葉植物
日本緑十字社の 造花・フェイクグリーン
グリーンパーテーション(フェイクグリーン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57276698
品番
291065
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空間を手軽にデザインできるカジュアルなパーテーションです。
用途
働きたくなるオフィス環境の実現に。
仕様
造花
トラスコ品番
661-8418
材質
本体:アルミ、脚:スチール
幅(mm)
921
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
400
高さ(cm)
130
注意
※周りの環境に配慮し、安全な場所に設置して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません