日本緑十字社
日本緑十字社の 内装資材
日本緑十字社の 下地材
日本緑十字社の 遮音シート
防音シート(窓枠用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57276716
品番
246166
参考基準価格(税別)
¥23,260
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途
室内の防音対策に。
仕様
両面テープ付き
トラスコ品番
663-8871
材質
基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
1.22
色
半透明(白)
長さ(m)
2
幅(m)
0.93
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮音値(dB)
1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5
透光率(%)
52.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません