カーポート用雨樋 角型サドルバンド受

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57276722 品番 39197783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質PBT樹脂 適合サイズ45型 用途たてといを柱に固定するのに使用 付属品ビス 寸法(mm)45×30 ホワイト サイズ45型(45×30)
注意
※古い穴をそのまま使用しますとガタつく恐れがありますので、別の場所に設置してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57276722
2025-08-28
用途:
カーポートの雨樋補修
建設業・工事業

純正品の雨樋にも使えます。サイズぴったりでした。純正品より安く補修できました。

2025-07-15
用途:
カーポートの雨樋の固定用(以前のものが経年ダウン)
安達株式会社 様

近頃。ホームセンターでは売っていないので探すのに苦労した。

対象商品:
57276722
2024-12-19
用途:
カーポートの補修
その他業種

蛇腹止めの固定に重宝しております。なくてはならない部品です。

対象商品:
57276713
2024-04-08
用途:
既設の雨樋の保守
農・林・水産業

既設の台座と同じだったので、台座は交換しなかった。交換時間の短縮になった

対象商品:
57276704
2020-07-27
用途:
雨樋補修

近くのホームセンターでは無くて困っていたので良かった。

対象商品:
57276704
2019-10-08
用途:
テラスの雨樋アタッチメントの取り付け
その他業種

縦型角樋を取り付けるのに楽に取り付けることができた

対象商品:
57276704
2019-04-13
用途:
トーヨーエクステリア製のベランダ
農・林・水産業

次回交換も簡単でメーカーでは角型の樋のサイズだけでは取り寄せできないので助かりました。

対象商品:
57276704
2019-03-24
用途:
ベランダ角樋の純正品との交換
農・林・水産業

次回交換時も簡単に外せるので良い製品です。メーカーではベランダの型番が分からないと取り寄せできないので角樋のサイズが同じなのできれいに交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする