日本緑十字社
日本緑十字社の 内装資材
日本緑十字社の 下地材
日本緑十字社の 遮音シート
防音シート(窓用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57276725
品番
246167
参考基準価格(税別)
¥24,760
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途
室内の防音対策に。
仕様
粘着剤付き(弱粘着タイプ)
トラスコ品番
663-7367
材質
基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
1.22
色
半透明(白)
長さ(m)
2
幅(m)
0.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮音値(dB)
1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5
透光率(%)
52.5
注意
※網ガラス・2層ガラスにご使用の場合で長時間、強く直射日光や西日にあたるようなご使用はガラスが割れる場合もありますので、窓枠用(246166)をお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません