日本緑十字社
日本緑十字社の 内装資材
日本緑十字社の 下地材
日本緑十字社の 遮音シート
防音シート(室内壁用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57276741
品番
246168
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途
室内の防音対策に。
仕様
粘着剤付き(弱粘着タイプ)
トラスコ品番
661-9994
材質
基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
1
色
アイスグレー
長さ(m)
2
幅(m)
0.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮音値(dB)
1000Hzの周波数帯域で15.4、2000Hzの周波数帯域で20.6