カーポート用雨樋 角ストレートジョイナー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57276756 品番 39197790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質樹脂 適合サイズ45型 ホワイト 用途たてといをつなぐときに使用 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
注意
※ふくらみがある方が水上です。水下側はたてといの内側に接着剤を塗布してください。
※上下逆に使用すると水漏れの恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
蛇腹のつなぎ
運輸・通信業

カーポートの蛇腹のチューブが切れ、つなぐのに必要でした。ホームセンターなどあちこち探しましたが見つからず困っていました。モノタロウで購入でき感謝です

対象商品:
57276738
2024-04-09
用途:
樋の補修
ティンズカフェ 様 (サービス業)

素人の補修でしたがピッタリサイズで簡単に取り付ける事が出来ました。

対象商品:
57276738
2019-10-08
用途:
テラスの雨樋アタッチメントの取り付け
その他業種

テラスの雨樋のアタッチメントから垂直竪樋につなぐため使用したがぴっちりと合い気に入りました

対象商品:
57276756
2019-04-09
用途:
設置工事時
その他業種

購入したが、使用する事なく、設置工事完了となった。
発注者の購入ミスで、余ったが、角製品はレアのため、工事協力者に無償譲渡した。

対象商品:
57276756
2018-11-09
用途:
カーポート用雨樋の補修
製造業

ストーレートジョイナーには満足していますが、角ジャバラ止めと角たて樋の向きが直角に交わる場合があります。この場合、角十字ジョイナーを使う必要がありますが、モノタロウでは扱いがなく探すのに苦労します。是非取り扱いをお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
57276738
2017-12-28
用途:
雨どいの補修
電気・ガス・熱供給・水道業

ストレートジィナーも使いましたが90度型も販売してください、なかったので既設の物を使用した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする