カーポート用雨樋 角横エルボ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57276765 品番 39190043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用 寸法(mm)45×30 ブロンズ サイズ45型(45×30)
注意
※接着部は雨どい接着剤で固定してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57276783
2021-10-06
用途:
ベランダの雨樋補修に
製造業

経年劣化で機能しなくなった雨樋から排水管への接続部分の補修に使用しました。特に加工も不要でポン付けできました。雨樋用ボンドでジャバラと接着しました。

対象商品:
57276783
2021-12-14
用途:
補修
サービス業

品質がよくメーカー品にないバリエーションがありいいです。

対象商品:
57276783
2020-11-10
用途:
経年劣化の為 取替
木村板金店 様

ホームセンター や関係のお店を探しましたが メーカー関係のお店にはなく このサイトで検索結果 ありました 助かりました

対象商品:
57276783
2019-02-28
用途:
自宅カーポートの手入れ
その他業種

角ジャバラ止めや接着剤と共に購入し、雨どいを修理しました。近所のDIYショップにも売られていない部品なので大助かりです。今日は雨が降りましたが水はけ上々です。

対象商品:
57276765
2018-06-11
用途:
カーポート用雨樋の末端に取り付け、排水を下向きから横向きに変えるため。
その他業種

下向き排水だったので土間コンクリートに窪みができ、そこに溜まった雨水が冬には凍結して、コンクリートがボロボロになっていた。
このエルボで横向き排水にしたので、これ以上悪くならないと思う。
窪みは機会がある時に埋めよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする