日本緑十字社
LEDロープライト(片面発光タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
消費電力(W)
110
60
110
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57276777
品番
275013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。
最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)
屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途
長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。
トラスコ品番
664-0540
セット内容
本体、専用電源、収納バッグ
材質
銅・PVC・LEDチップ
幅(mm)
13
厚さ(mm)
7
タイプ
片面発光タイプ
長さ(m)
20
消費電力(W)
110
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1
光源
2835LEDチップ(144個/m)
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分:IP65)
光源色
白
明るさ(Lm)
1000
定格入力
100V
注意
※リールを巻いたまま使用せず、伸ばした状態でお使い下さい。
※使用後はリールを戻さず、付属の収納バックか、別売りの275011 PKL-MTKをお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません