カーポート用雨樋 角エルボ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57276808 品番 39190128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
用途
よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 寸法(mm)45×30 ブラック サイズ45型(45×30)
注意
※接着部は雨どい接着剤で固定してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57276817
2023-08-18
用途:
既設の角型雨樋への追加

既設雨樋の終段の排水の向きを変えるのに使用。
排水時の雨水の衝撃音を緩衝させるため雨樋の終段に接続しました。
既設の雨樋とはサプライヤーが異なりますがピッタリと嵌合し漏れもありません。

対象商品:
57276792
2021-12-14
用途:
補修
サービス業

品質がよくメーカー品にないバリエーションがありいいです。

対象商品:
57276808
2020-06-03
用途:
バルコニーの縦樋への接続の際に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

雨樋用のボンドで接着しました。
縦樋へのフレキシブルを噛ませる際に、このエルボを使いました。上手く接続できました。品質は良いです。

対象商品:
57276792
2020-02-20
用途:
雨樋改良
サービス業

カーポートの雨樋の排水が車にかかるため向きを変えたかった

対象商品:
57276792
2019-10-08
用途:
テラスの雨樋アタッチメントの取り付け
その他業種

テラスの雨樋アタッチメントからジャバラにつなぐのに、便利が良かった。ノーブランドでしたが、ブランドものと変わらなかったので、利用していきたい。

対象商品:
57276817
2018-09-01
用途:
カーポート用雨樋 角エルボ
教育・研究機関

プラスチックはやや薄い。耐久性はあまりなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする