日本緑十字社
日本緑十字社の ヘルメット
日本緑十字社の ヘルメット関連商品
日本緑十字社の 暑さ対策 ヘルメット用
SWEAT Free 額用汗パッド(テープタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
注文コード
57276829
品番
375916
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
使い捨てタイプで、いつも清潔なパッドを使用できます。
汗によるベタつき、不快感を解消できます。
抜群の吸収力です。
用途
作業現場やスポーツ用に。
不快な汗のブロックに。
トラスコ品番
664-2685
材質
ポリエステル、テープ
寸法(mm)
35×260(1枚)
色
白
容量
50枚1組
質量(g)
約4.5(1枚あたり)
タイプ
テープタイプ