カーポート用雨樋 角アタッチメント・パッキン

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57276844 品番 39197820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
材質EPDM 適合サイズ45型 用途軒といの落とし口に使用 付属品ビス 寸法(mm)45×30 ホワイト サイズ45型(45×30)
注意
※一番重要な部分です。形状・寸法を必ず確認してください。
※R型や段差のある部分には使えない場合があります。
※隙間部にはコーキング処理をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57276826
2025-04-12
用途:
カ−ポ−トの雨樋
井上農園 様 (農・林・水産業)

20年程前のカ−ポ−トにもマッチングした。
とても満足しています。

2025-10-31
用途:
カーポートの補修に

購入はしましたが残念ながら形状が違い取り付けが出来ませんでした。ただこの商品は汎用品との事で物は悪くないと感じました。
奥行きがこちらの商品の方が少し長く取り付けができなかった。

対象商品:
57276826
2024-05-12
用途:
カーポートの補修

カーポートの雨樋の報酬作業をする事ができて雨水がスムーズに流れています。

対象商品:
57276844
2023-08-18
用途:
既設のジャバラ雨樋の交換取付け用

既設のジャバラ角型雨樋が劣化し漏れが生じたので交換する際に心中部品として同時交換。
既設の取付け部は丸穴にねじ込んでロックするタイプでしたがその代替品は見つけられずこちらで代用。
既設の横樋排水部に当該部品取付固定用の4mmのタップを切り取付けました。
ゴムパッキンも付属しているので漏れもなく機能しております。
同時購入したジャバラとの嵌合もピッタリです。
DIYとしては安くて色も美しく満足いく部品です。

対象商品:
57276835
2022-08-22
用途:
二階ベランダ排水用部品
その他業種

築20年ベランダ排水が雨漏り補修に交換しました。元の部品とは少し違いますが、ねじ穴は同じサイズで交換取り付けできました。

対象商品:
57276826
2021-03-23
用途:
壊れた部品の交換

有名サッシメーカーのカーポートの樋拝数部が壊れたが、部品の取り扱いが無いため、これにて代用。取り付け場所が奥まっていたため、作業には手間取ったが、取り合い等に問題なし。
耐久性は判りませんが、価格を考えれば問題は無いでしょう。

対象商品:
57276826
2020-07-29
用途:
修理
飲食業

簡単に取り付けできた。他のサイトより安く購入できて、助かりました。

対象商品:
57276826
2021-12-14
用途:
補修
サービス業

品質がよくメーカー品にないバリエーションがありいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする