曜日別特売
375930 ニオイクリア 消臭アームカバー 日本緑十字社 57276890

375930 ニオイクリア 消臭アームカバー 日本緑十字社 57276890
375930 ニオイクリア 消臭アームカバー 日本緑十字社 57276890
375930 ニオイクリア 消臭アームカバー 日本緑十字社 57276890

ニオイクリア 消臭アームカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ハニカムブラック
サイズM
内容量1組注文コード57276890品番375930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
消臭効果は、半永久的に持続します。

用途仕事、スポーツ、普段使いに。トラスコ品番664-2825材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)ハニカムブラックサイズM袖丈(cm)41上腕周り(cm)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする