日本緑十字社
日本緑十字社の シャツ・インナー
日本緑十字社の 長袖 シャツ・インナー
日本緑十字社の インナーコンプレッション 長袖
ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57276935
品番
375934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
消臭効果は、半永久的に持続します。
用途
仕事、スポーツ、普段使いに。
トラスコ品番
664-2668
材質
ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
88
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
75
袖丈
長袖