カーポート用雨樋 丸サドルバンド受

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57276948 品番 39190265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
材質PBT樹脂 適合サイズ42型 用途たてといを柱に固定するのに使用 付属品ビス ブラック サイズ42型
注意
※古い穴をそのまま使用しますとガタつく恐れがありますので、別の場所に設置してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57276932
2025-06-26
用途:
42φの縦樋の固定

テラス屋根の縦樋が劣化して割れていたのを交換する際に、サドルも合わせて交換しました。元々のサドルの固定ビスはタッピングでしたが、本製品の付属ビスが普通の鍋ネジだったのが想定外だったくらいで、その他問題なくしっかり使えます。強度等メーカー品と比べても変わらない感じです。付属のビスについてですがブロンズ色なので一見、鉄のように見えますが、磁石に付かないのでおそらくステンレスです。
あとパイプ径に対してはシビアで、TOEXとかに使われている40φのパイプだとバンドのフックが全然止まりませんのでご注意を。

2人が参考にしています
対象商品:
57276932
2023-11-29
用途:
カーポートの竪樋の固定(経年劣化による交換)
建設業・工事業

既存カーポートの雨樋丸サドルバンドとほぼ同じ製品でしたので、問題なくスムーズに取替えすることが出来ました。
大変良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57276966
2024-04-02
用途:
大工工事
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

なかなか市販では購入出来ませんが、希望の商品が見つかって大満足です。

対象商品:
57276948
2023-10-12
用途:
カーポート用雨樋竪樋の固定

なかなか刺さらず、少し手で軽くたたいたら、バンドが思いのほか弱く、すぐ割れてしまいましたが、竪樋にそのまま接着して固定されました。
戸ビスが鉄製なのでステンの3mmトラスタッピングに変えて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57276932
2022-08-02
用途:
カーポート雨どいの固定

長い間探してやっと的確な商品を見つけました。
接着剤が必要ないぐらい、雨どいがしっかり固定されました。
雨風にさらされる場所なので、後は耐久性のみ。

2人が参考にしています
対象商品:
57276966
2022-07-18
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正よりも価格が安くてネジまでついていて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57276932
2021-10-23
用途:
雨といパイプ固定
製造業

この商品は、単品で購入が困難で価格が高騰しますが
モノタロウは、単品で気兼ねなく購入出来るので助かります。
有り難うございます。

1人が参考にしています
対象商品:
57276932
2025-02-19
用途:
カーポート雨樋補修
その他業種

Φ42という事で購入したのに、Φ37mmぐらいで取り付けられなかった。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする