日本緑十字社
日本緑十字社の 空調・水冷ウェア
日本緑十字社の 水冷ウェア
ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
57276978
品番
375989
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
375919・375988用のチャージボトルです。
衝撃に強いハードタイプです。
用途
ICWベストプロX用の保冷剤に。
適合
ICMベスト375919/375989用
トラスコ品番
664-2670
材質
ボトル:ポリエチレン、内ふた:シリコーンゴム
寸法(mm)
240×110×50
色
ホワイト
内容量(mL)
1000
注意
※凍らせると膨張して変形しやすくなるので、水を入れ過ぎないようにして下さい。