カーポート用雨樋 丸92°エルボ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57277027 品番 39190234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
用途
よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂 適合サイズ42型 曲り角度92° ブラック サイズ42型
注意
※接着部は雨どい接着剤で固定してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:676

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57277018
2024-03-25
用途:
カーポートの排水の延長
卸売・小売業

普通に使えてコスパも十分ですね。耐久性は未知の状態です。

対象商品:
57277027
2023-10-12
用途:
カーポート用雨樋の取付
アトリエ エムズ コンセプト 様

購入時に何度かブラックとブラウンを間違えて購入してしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
57277018
2022-11-08
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

1人が参考にしています
対象商品:
57277045
2021-07-25
用途:
カーポートの樋
建設業・工事業

カーポートの樋で同じ寸法のものが、近所で売れてなく探していました。モノタロウにあってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57277045
2021-09-13
用途:
雨水排水

縦樋の下部に取りつけ、雨水排水用とした。縦樋とのサイズはぴったしで簡単に取り付けることができた。

対象商品:
57277018
2021-10-12
用途:
カーポートの修理カーポートの修理
有限会社三輪神具店 様 (卸売・小売業)

ピッタリ取り付けることが出来価格も安く満足しています。

対象商品:
57277018
2020-07-09
用途:
雨樋増設
その他業種

施工はいたって簡単寸法取りさえ間違わなければ小一時間で完了

対象商品:
57277045
2020-07-06
用途:
古くなった樋の交換用
不動産業

丸たて樋と併せて使用しました。
またリピートします。商品は期待通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする