カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57277124 品番 39197844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
材質EPDM 適合サイズ42型 用途軒といの落とし口に使用 付属品ビス 寸法(mm)42型 ホワイト サイズ42型
注意
※一番重要な部分です。形状・寸法を必ず確認してください。
※R型や段差のある部分には使えない場合があります。
※隙間部にはコーキング処理をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
仕事用
建設業・工事業

ゴムのパッキン付きなのでそのまま使えます。平均の大きさなのでオールマイティだと思います。

対象商品:
57277124
2023-09-25
用途:
ジャバラの交換用に
電気・ガス・熱供給・水道業

ジャバラ破損の為 交換する為にアタッチメントもジャバラのサイズに合わせる為に購入。カーポートの元の穴にビスで固定。
元のものより太いが問題なかった。
毎回 蛇腹の補修は高くついたが、今回はリーズナブルで良かった。
以後 劣化したらこちらのセットですね。

対象商品:
57277097
2023-12-08
用途:
ベランダ
橋口農園 様 (農・林・水産業)

素人の私にも上手に取り付けられ、もっと早く取り寄せれば良かったです。

対象商品:
57277097
2022-11-08
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品:
57277106
2023-10-12
用途:
軒樋に取付42mm縦樋との接続
アトリエ エムズ コンセプト 様

アルミ材にねじ込むビスがついてます。こちらではパッキンの締め付けが弱かったのでステンの4mmボルトに交換して使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
57277097
2022-04-08
用途:
雨どいの修理

雨どいの修理に使用しました。
丸ドレンエルボ(注文コード57277054)と合わせて使用しました。

この組み合わせで使用すると丸ドレンエルボの雨水が流れていく画像の横穴を丸アタッチメントのはまり込む部分が1/3ほどふさいでしまいます。
なので、この組み合わせで使うときは丸アタッチメントのはまり込む部分を少しかっとするか、雨水が流れていく部分を削る方がいいと思います。
付属のねじはM4のトラスねじですが、鉄板ビスの方がいいと思います。
交換したばかりなので耐久性は不明ですが品質自体は問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
57277097
2022-05-19
用途:
カーポートにピッタリ装着できました
越能工業 様 (医療・福祉・介護関連業)

雨漏りがしていたカーポートが生まれ変わりました。
ついでにトユも蛇腹も交換しました。ありがとうございます

対象商品:
57277106
2024-04-08
用途:
カーポートの雨樋として使用
農・林・水産業

寸法を確認するように指示はあったが、現物の寸法が表示されていなくて分かり難かった。

9人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする