曜日別特売
798004 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社 57277145

798004 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社 57277145
798004 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社 57277145
798004 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社 57277145
798004 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社 57277145
798004 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社 57277145

2WAYアルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード57277145品番798004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

J-BAC認定品(JB10003-67)です。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。
約20秒弱で測定完了です。
1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。
測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。
パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。
交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。
測定タイミングを電子音でお知らせします。
測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。

用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチトラスコ品番664-2703材質ABS、PC規格J-BAC認定品(JB10003-67)入力電圧(V)3センサー半導体ガスセンサー電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)寿命センサー:約1000回又は1年
注意
※電池は別売りです。
※アルコールチェッカーは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断する物ではありません。
※本商品は法執行用アルコール検知器ではありません。
※測定値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする