メイン画像

膝パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57277179 品番60849
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

傷がつきにくいシェル素材を使用した膝パッドで、仕上げ面の傷や跡を防ぎます。
ジェルとEVAフォームのパッドデザインにより、長時間使用しても軽量で快適かつ保護力を発揮します。
仕上げられた床や敏感な表面の屋内作業に最適で、表面に傷や跡が残るのを防ぎます。
ペアで販売され、フリーサイズです。

トラスコ品番690-9275 材質ナイロン35%、TPE20%、ネオプレン15%、EVA15%、ポリエステル10%、金属5% 長さ(mm)216 幅(mm)165 厚さ(mm)90 サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする