メイン画像

膝用サポーター×膝パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57277197 品番60623
参考基準価格(税別)¥13,430 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

圧縮サポーター×膝パッド商品です。
圧縮サポーターの効果で仕事中の膝への負担を軽減します。
通気性のある素材で1日中快適に過ごせます。
袖口のグリップがあるので、パッドがずれません。
薄型なので、衣服の下にもフィットします。
洗濯機で洗えます
ペア商品です。

トラスコ品番690-9281 材質ナイロン 61%、ネオプレンパッド 24%、エラスタン 7%、ライクラ 6%、シリコン 1.7%、TPU 0.3% 長さ(mm)371 幅(mm)196 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする