曜日別特売
- バスマット 36×50cm ディズニーモールバスマット フィッツ ミニーマウス ディズニー オカ 57277441

- バスマット 36×50cm ディズニーモールバスマット フィッツ ミニーマウス ディズニー オカ 57277441
- バスマット 36×50cm ディズニーモールバスマット フィッツ ミニーマウス ディズニー オカ 57277441

バスマット 36×50cm ディズニーモールバスマット フィッツ ミニーマウス ディズニー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57277441品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ディズニーの人気キャラクターのアップリケがかわいいポイントのツートンカラーのバスマットです。
吸水・速乾性に優れたマイクロファイバーを使用しているので、水分をスルッと吸水してくれます。
足元の肌触りがやさしくて心地よいモールタイプのバスマットです。
かわいいミニーのモールバスマットです。
シリーズで揃えると、ご家族で好きなキャラクターを決めて使えたり、気分によって変えてみたりと毎日が楽しくなります。
ふわもこモールが足の間にフィットして細部まで吸水してくれます。
裏面すべり止め加工付きなので、安心してお使いいただけます。
こちらは50×36cmサイズです。

仕様洗濯機使用可能材質ポリエステル100%寸法(cm)約横50×縦36アズワン品番69-7230-40滑り止め効果加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする