バスマット 乾度良好 45×60cm 速乾 ピュアデイジー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57277459 品番-
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サラサラが持続するバスマット45×60cmサイズです。
優れた速乾性を発揮するので、お風呂が2人目、3人目でもサラッと快適です。
長年愛され続ける「乾度良好」シリーズです。
安心して使える滑り止め加工付きです。
吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」なので、水分をしっかり吸い込みすぐ乾きます。

仕様乾燥機使用不可、洗濯機使用可能 材質アクリル100%(特殊吸水素材) 寸法(cm)約横60×縦45 アズワン品番69-7236-75 滑り止め効果加工あり 厚さ(cm)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする