バランスディスク ポンプ付セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57277581 品番DK450P
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高齢者からトップアスリートまで使える万能バランストレーニングアイテム。
バランス感覚を養うことで正しく美しい姿勢づくりをサポートします。
野球・サッカー・テニス・ゴルフ・スキー等の競技スポーツのトレーニングに。
クッションとして使用することで日常的にバランストレーニング。
※本品は1個入りですので、2個での使用をする際は2個ご購入する必要があります。

付属品エクササイズマニュアル 材質PVC 質量(kg)1.2 直径(Φcm)35 アズワン品番68-5682-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする