バレーボールフレキシブルパッドひじ ブラックフリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57277696 品番#111809
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,593
販売価格(税別)
1,448

特殊パッドにより激しい動きでもフレキシブル(柔軟)にフィットします。
縦伸び機能で激しい動きにも抜群のフィット感と動きやすさを実現します。
パッドの厚さは8mm。

用途ひじ 材質レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン ブラック サイズフリー 幅(cm)16 丈(cm)16 アズワン品番68-9810-82 ひじ周り(cm)24〜28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする