ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57278037 品番 GVEL-2452-K6
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

繊細な陰影で黒には金茶、紺にはラベンダーのストライプ柄
スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザインのベスト
前端やポケット口や腰にはアクセントとなる配色のパイピングコード
驚くほどの軽さと適度なストレッチ性で快適な着心地です。
環境にもやさしい再生ポリエステルを使用してます。<グリーン購入法適応商品>

用途接客・オフィス事務 向け 仕様裏地あり・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニング ネイビー サイズ5号 規格女性用 胸囲(cm)82 混率(%)【表地】ポリエステル98%・レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100% 肩幅(cm)31 着丈(cm)49 機能抗菌・防臭 生地URBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする